Nödbel EX-LIGHT IP65 ACT/110SA

Main media
ICONICON

Nödljusarmatur, Exiway Light, Nödljus, Activa självtest, 110 lm, 1-3hs, M/NM, IP65, LFP batteri, utanpåliggande

 
 

Produktbeskrivning

Nödljus armaturen Exiway Light 110lm är en smart produkt med unika egenskaper. SJÄLVTEST Armaturen är IP65 samt med möjlighet att ställa tiden för nödbelysning mellan 1-3h utan tillbehör. Det går även att ställa om armaturen skall vara lysande eller ickelysande under normaldrift, beroende på miljö och uppdrag. Armaturen är lättmonterad med mjuka knockout för enkel och säker installation. Armaturen levereras som nödbelysningsarmatur men konverteras enkelt via sina smarta tillbehör även till skylt med läsavstånd 20m.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 18 st
    1 Låda
  • 144 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Nödbelysning

Monteringsmetod

Utanpåliggande väggmontage

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

112 mm

Funktion

Belysning/skylt utrymningsväg

Lamphållare/sockel

Ingen

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Skruvanslutning

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Spänningstyp

AC

Drivdon

Krävs ej

Med fjärrstyrning

Nej

Lämplig för indikering

Övrigt

Typ av indikering

Enkel-/dubbelsidig

Antal poler

2

Längd

229 mm

Höjd/Djup

32 mm

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (transparent)

Slagtålighet (IK)

IK09

Batteriteknik

Litiumjon (Li-ion)

Märkspänning

220 till 230 V

Kapslingsklass (IP)

IP65

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

1

Med anslutning för distanskopplare

Nej

Ljusflöde vid nöddrift

110 lm

Läsavstånd

20 m

Färgtemperatur

4500 till 5000 K

Konstant ljusflöde (CLO)

Nej

Med piktogram

Nej

Typ av kabeldragning

Avslutning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

100000 h

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-5 till 30 °C

Ljusfördelare/spridare

Reflektor

Nominell drifttid

1 till 3 h

Utbytbart drivdon

Nej

Lämplig för standby-växling

Ja

Lämplig för kontinuerlig krets

Nej

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

110 lm

Nöddriftförsörjningssystem

Decentral (enskilt batteri)

Strömförbrukning vid nöddrift

1.69 W

Nöddriftsövervakningssystem

Automatisk självtest

Typ av litiumjon (Li-ion) batteri

Litiumjärnfosfat (LiFePO4)

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

OVA44111

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

73

UNSPSC

39111700

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C-

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-12-31

EPD/PEP dokument

EPD

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st