Nödbe Nomic 40m kompl vit

Main media

Produktbeskrivning

Svensktillverkad multifunktionell nödljusskylt som passar i de flersta miljöer. Levereras med 4st piktogram och en vit sida för enkel alt. dubbelsidig hänvisning till höger, vänster, upp eller ner. För tak - och vägginstallation, men finns även tillbehör för fler montage. Knockouts för kabel på ovansidan och i vardera gavel. Armaturen har automatiskt självtest och en batteritid på 3h vid nödljusdrift i enlighet med EU standard. Batteribackup och centralstyrning i samma enhet, väljs enkelt av montören. Finns även DALI-styrning alt det miljövänligare alternativet CAP (kondensator istället för batteri). Armaturen kan även kundanpassas i annan färg på stommen.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Nödbelysning

Monteringsmetod

Vägg-/Takmontering

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

330 mm

Funktion

Belysning/skylt utrymningsväg

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Lämplig för indikering

Inläggsblad/-platta

Typ av indikering

Enkel-/dubbelsidig

Längd

292 mm

Höjd/Djup

60 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (transparent)

Batteriteknik

Nickel-metallhydrid (NiMH)

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP40

Med ljuskälla

Ja

Läsavstånd

40 m

Max. systemeffekt

6 W

Med piktogram

Ja

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

0 till 35 °C

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

LNK-S-40M-VIT

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

73

UNSPSC

39111700

Serie

LEDONOMIC

Antal vid FP

1

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-06-16

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st