Nödbel Athena II HF 25W 3000K

Main media

Produktbeskrivning

Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Sitter även en separat nödljusmodul med automatiskt självtest samt statusindikation via grön/röd diod. Vid spänningsbortfall lyser armaturen i 3h via batteri. Battertiet kan enkelt bytas via snabbkontakt vid underhåll och finns som reservdel. Vid nätspänning styrs armaturen med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Där kan funktioner som känslighet, tid för grundljus och om armaturen ska tända upp vid rörelse när det är ljust ute regleras. Vid max detektering ligger avståndet på ca 5m. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling för smidigt montage.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

73

UNSPSC

39111709

Serie

Athena

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-06-08

EPD/PEP dokument

EPD

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Diameter (yttermått)

350 mm

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC

Med rörelsesensor

Ja

Rasterutförande

Ingen

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Med ljussensor

Ja

Lämplig för pendelupphängning

Nej

Antal poler

3

Höjd/Djup

42.5 mm

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Lämplig för rampmontage

Nej

Lämplig för nödbelysning

Ja

Ljusuttag

Direkt

Ljusfördelning

Symmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Plast (opal)

Slagtålighet (IK)

IK10

Märkspänning

220 till 240 V

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Lämplig för inbyggt/infällt montage

Nej

Drivdon ingår

Ja

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Ljusspridningsvinkel

>80° (extremt bredstrålande)

Färgtemperatur

3000 K

Max. systemeffekt

25 W

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-25 till 50 °C

Lämplig för takmontering

Ja

Ljusutbyte

92 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

2299 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st