Nödljus Sign IP20 25m auto

Main media

Nödljus Sign IP20 med 25m läsavstånd och autotest. För enkelt eller dubbelsidigt montage.

 
 

Produktbeskrivning

Nödbelysning med underhängande skylt för enkel eller dubbelsidigt montage med permanentdrift och autotest. Levereras komplett med piktogramset samt montagedetaljer för tak- samt väggmontage. Hänvisningsskylt för rullstol eller montage på flagga beställs separat. Rullstolspiktogrammen kommer komplett för alla riktningar med pil höger, vänster, upp och ner.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Nödbelysning

Monteringsmetod

Vägg-/Takmontering

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

41 mm

Funktion

Belysning/skylt utrymningsväg

Med fjärrstyrning

Nej

Typ av indikering

Enkel-/dubbelsidig

Längd

313 mm

Höjd/Djup

185.5 mm

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Kapslingsklass (IP)

IP20

Med ljuskälla

Ja

Läsavstånd

25 m

Konstant ljusflöde (CLO)

Nej

Med piktogram

Ja

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

0 till 45 °C

Nominell drifttid

0 till 3 h

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

SRAZ25/M/ST

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

73

UNSPSC

39111700

Serie

Sign

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-09-13

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st