NÖDBELYSNINGSARM 12 DIOD

Main media
ICON

Hänvisningsarmatur 25m IP 40 dubbelsidig/enkelsidig LED. Fäste för tak, vägg ,flagg och piktogram inbyggt batteri

 
 

Produktbeskrivning

Hänvisningsarmatur med starka lysdioder och lång brinntid. Låg energiförbrukning, låga underhållskostnader och lång livslängd kombinerat med ett självtestande system. Uppfyller kraven enligt EN 60598-2-22. Att beställa en hänvisningsarmatur har aldrig varit enklare! Allt du behöver ingår.Övervakad med ett självtestande system aluminiumhus och akrylglas. Inbyggd batteri backup (upp till 3 tim nöddrift) NiMH batteri.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 5 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Hänvisningsbelysning

Monteringsmetod

Utanpåliggande

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

54 mm

Ledararea

1.5 mm²

Ytskydd

Övrigt

Spänningstyp

AC

Lämplig för indikering

Inläggsblad/-platta

Typ av indikering

Enkel-/dubbelsidig

Antal poler

4

Längd

300 mm

Höjd/Djup

218 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Kapslingsklass (IP)

IP40

Med ljuskälla

Ja

Ljusfärg

Vit

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

SAC-U25

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

73

UNSPSC

39111700

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus D

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-04-30

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st