Skyddsklass (IEC 61140)
I
Typ av anslutning
Strömskenadapter
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Lämplig för lampeffekt
6.5 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Lämplig för väggmontering
Nej
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Glas (transparent)
Märkspänning
220 till 240 V
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Nej
Ljusspridningsvinkel
20-40° (mediumstrålande)
Justerbarhet
Roterbar/Svängbar
Lämplig för traversmontering
Nej
Lämplig för pelar-/golvmontering
Nej
Lämplig för skenmontage
Ja
Lämplig för klämmontering
Nej
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Ja
Dimning framkant (phase cut-on)
Ja
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Reflektor
Lämplig för lågspänningssystem
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
100
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
100
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
50000 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
100000 %
Färg på ljus justerbar
Nej
Justering ljusflöde
Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
F
Lämplig för takmontering
Nej