Skyddsklass (IEC 61140)
I
Lamphållare/sockel
Övrigt
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Övrigt
Lämplig för lampeffekt
16 W
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (opal)
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
40-80° (bredstrålande)
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Övrigt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
25 °C
Dimning bakkant (phase cut-off)
Ja
Ljusfördelare/spridare
Övrigt
Styrning via Bluetooth
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
46
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
37
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
70 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
10 %
Justerbar ljusfördelning
Nej
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Lackerad
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
900 lm