Plafonden Pallas finns i flera varianter med olika typer av styrning och sensorer. Armaturen ger ett behagligt släpljus bakåt och monteras på vägg eller tak i exempelvis korridorer, trappuppgångar, förråd, toaletter, källare, omklädningsrum eller andra allmänna utrymmen.
Kupa och stomme är IP44 och tillverkade i formsprutad opal polykarbonat (PC) med egenskaper som slagtålig (IK10) och hög brandklass (IEC60695; burning behavior 1 mm = V-2, GWFI=800 gr C).
Pallas är dubbel isolerad och kräver ingen skyddsjord.
Modeller av Pallas:
ON/OFF, med ställbar effekt i 4-steg.
RS har ställbar effekt i 4-steg och är utrustad med en rörelsesensor som tänder armaturen vid närvaro och släcker armaturen om ingen närvaro registreras under inställd fördröjningstid.
Möjligheten finns även att låta en RS-armatur driva armaturer utan RS (slavarmaturer). Maximalt fem slavarmaturer med elektroniska driftdon per RS-armatur. Om fler slavarmaturer önskas, eller vid slavning av äldre armaturer, kontakta kundsupport så hjälper de till att finna en lösning.
NÖD har ett inbyggt nödljus (1 timme) som aktiveras vid strömavbrott. Armaturen ger 100 lumen i nöddrift.
BTDA möjliggör trådlös styrning och gruppering av armaturer med hjälp av Bluetooth / Blåtand och appen Exaktor Koolmesh för iOS. Armaturerna kommunicerar med varandra genom ett mesh-nätverk som vidarebefordrar information via de andra armaturerna.
Detta ger stabil signalstyrka och passar även bra i svåra miljöer för radiosignaler, exempelvis vid byggmaterial av tegel och betong.
MULTISENSOR har inbyggd rörelsesensor med både korridorfunktion och dagsljussensor. Sensorn har flera funktioner som enkelt går att justera som tillexempel känslighet, hålltid & grundljus. Pallas Multisensor går inte att koppla vidare med slavarmaturer.
Alla modeller av Pallas tillverkas i vår fabrik Värnamo.