Cobby LED-list IP44 Nano.10W/m med 2x2m startkablar 2700K
Med Cobby LED-list kan du skapa indirekt belysning för att exempelvis lysa upp köksbänkar eller skåp. Snabbanslutningar och tillbehör gör LED-listen flexibel och enkel att installera.
Cobby LED-list är en premiumprodukt där COB-tekniken ger jämn belysning utan punkteffekter. Cobby 12V-listen kan klippas var 2,5 cm och levereras med 2 m startkablar med snabbanslutning. Snabbanslutningen är noggrant utvald för att undvika glappkontakt och kläms åt med hjälp av en tång för att få kontakt med LED-listens kontaktpunkter. Medföljande kablar 2x2m är i neutral vit färg istället för den vanliga röd/svarta som är vanlig för liknande produkter.
Snabbanslutningar och ljuslisten som finns i förpackningen ger möjlighet att använda listen i sin helhet eller dela upp den i två delar. Om du behöver koppla ihop flera längder eller dela upp listen i fler än 2 delar finns ett tillbehörskit (artikel: COB12/24-8mm) som ger kopplingsmöjligheter för de flesta behov. I Designlights sortiment finns även tillbehör som 12V transformatorer och aluminiumprofiler med täcklock.
Total förbrukning: 50W
Längd: LED-listen är 5m lång
Max rekommenderad längd: 10 m
Klippbar: var 2,5 cm
Montering: LED-listen har självhäftande tejp på baksidan
Ljusstyrka: 850lm/m
CRI: > 90
Bredd: 8 mm
Dimbarhet: För att dimra en LED-list måste den vara kopplad till en dimbar transformator alternativt en sekundärdimmer som sitter på 12V-sidan. LED-listen kan även drivas med batteri (12VDC)