Högkvalitativ LED-list med silikonhölje, designad för direkt anslutning till 230V. Max 10W/m. En säker, pålitlig och energieffektiv lösning som underlättar installation och ger långsiktig prestanda. COB230 LED-list är särskilt lämpad för både nyinstallationer och renoveringsprojekt där en enkel och effektiv belysningslösning krävs.
OBS: Anslutningar och tillbehör som används till LED-listen har endast IP20. För att LED-listen (IP44) ska kunna installeras i mer utsatta miljöer måste därför alla anslutningar kapslas eller installeras på ett sätt som uppnår minst IP44.
Längd 15 meter. 2 meter anslutningskabel medföljer. Mått på koppling till LED-list: 16 x 9 mm. Färgtemperatur 3000K.
Koppla direkt till 230V-systemet. Inget behov av transformatorer eller extra komponenter. LED-teknologi ger maximal ljusstyrka med minimal energiförbrukning. Lång livslängd och hög effektivitet minskar behovet av underhåll och driftstopp. Kan användas för en rad olika applikationer, från belysning av kök och arbetsytor till accentbelysning i kommersiella miljöer. Kompakt och flexibel design som gör det enkelt att montera och anpassa efter specifika installationskrav. Kan enkelt kapas (klippavstånd) och anpassas till önskad längd. (Total längd max 50 m).
Dimbar förutsatt att man inte överbelastar den dimmer som används. Stöd för dimmerfunktioner ger ökad kontroll över ljusstyrkan och möjliggör skräddarsydd belysning för olika miljöer. Enhetligt, behagligt och jämnt ljusflöde utan punkteffekter. LED-listen har 3M tejp på baksidan. Observera att den skall fästas på ett plant, rent och torrt underlag.
Separata tillbehör:
Clips, 20 st (E-nr 75 124 21)
Startkit, extra 2 m anslutningskabel (E-nr 75 124 22)
Skarvkit med rak och böjbar skarvkoppling (E-nr 75 124 23)