PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Arbetslampa LED 25 W uppladdningsbar. Batteritid anpassad för att klara en arbetsdag. Kompakt design för platsbesparing. Magnetfäste som är kompatibelt med stativ. Effekt (W): 25. Ljusflöde (lm): 2500 (läge: 100 %) eller 800 (läge: 30 %). Färgtemperatur: 6000 K. Färgåtergivningsindex: 70. Ljusstråle: 120°. Drifttemperatur (°C): från -10 till +40. Material: aluminium och gummi. Svängbart fäste 180°. Magnetisk fäste och kompatibel med stativ. Batteritid på 4 timmar (läge: 100 %) eller 8 timmar (läge: 30 %). Laddningstid (h) : 5. Laddningsindikator. Litiumbatteri 3,65 V / 8000 mAh. Laddarens ingångsspänning: 100-240 V AC. Laddarens utgångsspänning: 5 V DC - 1 A. Powerbank USB-port. Levereras med nätladdare och USB/USB-C-anslutningskabel 1 m. Vikt (kg): 1.11. Mått (cm): 21 x 26 x 5.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Skyddsklass (IEC 61140)
Lamphållare/sockel
Typ anslutning
Med eluttag
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
Med stativhållare
Lämpligt antal ljuskällor
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Material skyddshölje
Med stativ
Med hjul
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum