Schneider Electric Thorsman LED arbetslampa med ett ljusflöde på 8500lm, färgtemperatur 4000K, dimbar i 5 steg, IP54, IK08, typ A+C 2.4A USB, Schuko-uttag, hybrid E/F plugg, 5 m lång kabel. Den höga IP54- och IK08-klassningen gör denna arbetslampa idealisk för tuffa förhållanden både inomhus och utomhusEtt Schuko-uttag på baksidan för extra strömanslutning. Inbyggt USB-uttag för laddning av mobila enheter med 2-portar typ A och typ C 2.4AKabelförvaringen för den 5 meter långa strömkabeln hjälper till att förhindra kabelskador Patenterad upphängningsrem och det vinkeljusterbara handtaget gör den enkel att transportera, bära, placera, montera eller hänga upp, och är också kompatibel med stativArbetslampans ingångsspänning är 220-240VAC vid 50/60Hz.
AC-uttagets utgångsström är 16A.
USB-uttagets maximala ström är 2.4A Lampans märkeffekt är 75W.
AC-uttagets maximala effekt är 3680W.
Maximal effekt för USB är 12W AC-uttag: 16A.
Resistiv belastning och maxeffekt 3680W.
Denna arbetslampa kan placeras på vilken yta som helst genom att handtaget justeras. Den kan även monteras på ett stativ eller fäste, eller hängas upp på valfri plats med den patenterade remmen. Måtten på arbetslampan är 350x340x
82.5 mmDriftstemperatur: -25 °C till + 40°C. IP54, IK08Arbetslampan kommer med en kabelklämma (fäst på kabeln)Thorsman LED Work Light-serien har utformats för att erbjuda fler funktioner och täcka så många användningsområden som möjligt.Alla produkter i sortimentet är utrustade med den senaste LED-tekniken för bättre energieffektivitet, högre ljuskvalitet och längre livslängd.Arbetslampan har CE-certifikat