25 meter flexibel LED Belysning för tillfällig arbetsbelysning. Seriekopplingsbar upp till max 100meter.
För användning både inom och utomhus i exempelvis korridorer, trappor, byggställningar. Komplett med anslutningskabel och praktisk kabelvinda. LED Slingan har även inbyggt efterlysande grönt ljus vid strömavbrott.
Ljusstyrka 915lm/meter
5000Kelvin. IP65
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Lamphållare/sockel
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Strömförsörjning
Lämplig för lampeffekt
Med eluttag
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Längd anslutningskabel
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
Med stativhållare
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Material skyddshölje
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Med stativ
Med hjul
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum