Tak/väggarm Piano gr 2000 LED

Main media
ICONICON

Piano 2000 Grafit 14W LED 3000K IP65 IK10 KL.I Ra>80 SDCM:3. 110° spridning 100.000h (L70/B50) 1500lm ut

 
 

Produktbeskrivning

Rundstrålande armatur med effektiv ljusslits runt om som skapar fint lättningsljus mot tak eller vägg med en kant som bländar av. Stomme av pressgjuten och pulverlackerad aluminium med kupa i UV-stabiliserad polykarbonat. Effektiv och kraftig LED med antingen tänd/släck eller sensor. Dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint. Korrosionsbeständig med 10 års garanti. IP65 och IK10.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 8 st
    1 Låda
  • 32 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

Piano Grafit 2000 LED

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

77

UNSPSC

39111600

Serie

Piano

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C+

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2022-08-25

SVCH Substance 1

Bly

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Diameter (yttermått)

340 mm

Lamphållare/sockel

Övrigt

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Antracit

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC

Lämplig för lampeffekt

14 W

Rasterutförande

Övrigt

Drivdon

Krävs ej

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Antal poler

3

Höjd/Djup

105 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Lämplig för nödbelysning

Nej

Ljusuttag

Direkt

Ljusfördelning

Symmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Plast (opal)

Slagtålighet (IK)

IK10

Märkspänning

230 V

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Nej

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Ljusspridningsvinkel

>80° (extremt bredstrålande)

Färgtemperatur

3000 K

Max. systemeffekt

14 W

Ljusfärg

Vit

Med stöd för IFTTT

Nej

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

100000 h

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)

Övrigt

Skyddsnivå (NEMA)

Övrigt

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

25 °C

Ljusfördelare/spridare

Övrigt

Styrning via Bluetooth

Nej

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Justering ljusflöde

Nej

Justerbar ljusfördelning

Nej

Lämplig för takmontering

Ja

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Pulverlackerad

Effektfaktor

0.9

Ljusutbyte

107 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

1500 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st