Zebra väggarmatur 8W för upp- och nerljus eller enbart nerljus. Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk, IP54. Grafit.
Armaturens ovala design ger en bred och behaglig ljusbild som gör den lättplacerad i alla typer av miljöer. Bestyckad med Citizen LED 8W med ett ljusflöde på 400lm, färgtemperatur 3000K, Ra-värde 82. Armaturen är tillverkad i aluminium och har en pulverlackad matt finish. Montage för apparatdosa, dikt eller utvändigt montage. Drivdonet (IP65) är integrerat i bakstycket. Tillbehör för att växla mellan upp- och nerljus och enbart nerljus ingår. Grafit finish.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Märkspänning
Med ljuskälla
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Dimning DALI-2
Färg på ljus justerbar
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Ljusutbyte