Vägg LED Kube 2x3W 2700K Graf

Main media

Produktbeskrivning

Kub, Arc och Kon är kompakta, dimmbara väggarmaturer modern och tidlös design. Armaturerna har en unik funktion där ljusfördelningen kan justeras helt enligt dina egna önskemål med fyra internt justerbara bländskydd. Armaturerna ger upp/nedljus på 335 lumen. Aluminiumststomme ger en solid och robust känsla av kvalitet. Kube, Arc och Kon är populära favoriter för konsumenter, designers och elektriker. Armaturerna kan lika lätt användas inomhus eller utomhus. Integrerad drivdon, dimmbar (fasdimmning)

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 10 st
    1 Låda
  • 210 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

77

UNSPSC

39111500

Serie

Kube

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-07-09

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

110 mm

Lamphållare/sockel

Övrigt

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Svart

Spänningstyp

AC

Med rörelsesensor

Nej

Lämplig för lampeffekt

6 W

Rasterutförande

Matt

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Med ljussensor

Nej

Lämplig för pendelupphängning

Nej

Antal poler

3

Längd

110 mm

Höjd/Djup

110 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Lämplig för rampmontage

Nej

Lämplig för nödbelysning

Nej

Ljusuttag

Direkt/Indirekt

Ljusfördelning

Symmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Glas (transparent)

Slagtålighet (IK)

IK08

Märkspänning

220 till 240 V

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Övertäckning med isolering

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

2

Lämplig för inbyggt/infällt montage

Nej

Drivdon ingår

Ja

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)

Nej

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Ljusspridningsvinkel

Variabel strålvinkel

Märkström

300 mA

Färgtemperatur

2700 K

Max. systemeffekt

6 W

Ljusfärg

Vit

Med lufthål

Nej

Konstant ljusflöde (CLO)

Nej

Med stöd för IFTTT

Nej

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

100000 h

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-20 till 40 °C

Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)

Ingen

Dimning 0-10 V

Nej

Dimning 1-10 V

Nej

Dimning DALI

Nej

Dimning DMX

Nej

Dimning potentiometer (integrerad)

Nej

Dimning tillverkarspecifik

Nej

Dimning nätspänningsmodulering

Nej

Dimning bakkant (phase cut-off)

Ja

Dimning framkant (phase cut-on)

Ja

Dimning programmerbar

Nej

Dimning RF

Nej

Dimning med touch

Nej

Dimning Zigbee

Nej

Dimning med tryckknapp

Nej

Ljusfördelare/spridare

Ingen

Dimning DSI

Nej

Styrning via Bluetooth

Nej

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

82

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

48

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)

0.9 %

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

0.85 %

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)

0.77 %

Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)

0.85 %

Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

0.8 %

Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning)

0.72 %

Dimning DALI-2

Nej

Färg på ljus justerbar

Nej

Justering ljusflöde

Steglöst reglerbar

Justerbar ljusfördelning

Lägen

Utbytbart drivdon

Ja

Lämplig för takmontering

Nej

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Pulverlackerad

Effektfaktor

0.9

Ljusutbyte

68 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

410 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st