Fasadarm Fevik Asym 3000 3000K

Main media
ICONICON

Fevik Asymmetrisk Grafit 25W LED 3000K IP65 IK10 KL.I. Ra>70 SDCM: 3. 60.000h (L80/B10) 2320 lumen ut

 
 

Produktbeskrivning

Asymmetrisk LED-armatur för montering på vägg. Vandalsäker, mångsidig fasadarmatur med en slank profil som passar i de flesta miljöer. Med det ställbara vägg/hörnfästet som tillval öppnas det upp för fler kreativa lösningar för ljussättning över dörrar, portar och gångvägar.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 6 st
    1 Låda
  • 60 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

77

UNSPSC

39111600

Serie

Aero

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-08-23

EPD/PEP dokument

EPD

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

223 mm

Lamphållare/sockel

Övrigt

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Antracit

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC

Lämplig för lampeffekt

25 W

Rasterutförande

Högblank

Drivdon

Krävs ej

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

70-79

Lämplig för väggmontering

Ja

Antal poler

2

Längd

300 mm

Höjd/Djup

110 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Lämplig för nödbelysning

Nej

Ljusuttag

Direkt

Ljusfördelning

Asymmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Glas (transparent)

Slagtålighet (IK)

IK10

Märkspänning

230 V

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Ja

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Nej

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Ljusspridningsvinkel

>80° (extremt bredstrålande)

Färgtemperatur

3000 K

Max. systemeffekt

25 W

Ljusfärg

Vit

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)

Övrigt

Skyddsnivå (NEMA)

Övrigt

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

25 °C

Ljusfördelare/spridare

Övrigt

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

26

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

16

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Pulverlackerad

Effektfaktor

0.9

Ljusutbyte

93 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

2320 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st