Skyddsklass (IEC 61140)
I
Lamphållare/sockel
Övrigt
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Svart
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Ja
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Lämplig för rampmontage
Nej
Ljusfördelning
Asymmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Utan kupa/kåpa
Märkspänning
220 till 240 V
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
40-80° (bredstrålande)
Färgtemperatur
3000 till 4000 K
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-30 till 45 °C
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Styrning via Bluetooth
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
95
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
76
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
92 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
86 %
Stroboskopeffektvärde SVM
0.4
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justering ljusflöde
Lägen
Justerbar ljusfördelning
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
D
Lämplig för takmontering
Nej
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Pulverlackerad
Ljusutbyte
130 till 140 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
1400 till 2590 lm