Skyddsklass (IEC 61140)
I
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Zink
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Lämplig för väggmontering
Ja
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Övrigt
Kapslingsklass (IP) framsida
IP44
Lämplig för rampmontage
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Glas (transparent)
Märkspänning
220 till 240 V
Med monteringsdetaljer
Ja
Lämpligt antal ljuskällor
2
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
20-40° (mediumstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Märkström
350 till 450 mA
Färgtemperatur
3000 till 4000 K
Lämplig för klämmontering
Nej
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Dimning bakkant (phase cut-off)
Ja
Ljusfördelare/spridare
Reflektor
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
110
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
69
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
92 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
89 %
Stroboskopeffektvärde SVM
0.4
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justering ljusflöde
Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
E
Kapslingsklass (IP) baksida
IP44
Lämplig för takmontering
Nej
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Förzinkad
Ljusutbyte
95 till 100 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
760 till 1000 lm
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
69