Gatubelysning Belfry 20W LED

Main media

Produktbeskrivning

Mini Belfry en stolparmatur för mindre vägar gångvägar och bostadsområden. Armaturen har säker avstängning när locket öppnas då bryts strömmen. Armaturen har justerbara vinklar från -5 till + 10 grader horisontelt och 0 till + 10 grader vertikalt. Cree XTE LED chip samt Philips drivare med 100 000 timmar garanti. Armaturen kan monteras på stolpe och arm med 34-60 mm fäste ingår. Levereras med 6 meter kabel. Mini Belfry monteras för direkt på stolpar upp till 6 meter. 95 LM/Watt. Hög spänningsskydd 20Kv. Korrisions beständig press gjuten aluminium.

Tekniska specifikationer

Belysning för gator och platser

Monteringsmetod

Topp-/Sidmontage

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

250 mm

Färg hus/kapsling/stomme

Grå

Dimningsbar

Nej

Ytskydd

Pulverlackerad

Drivdon

LED-drivdon (konstantspänning)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

70-79

Längd kabel

6 m

Längd

520 mm

Höjd/Djup

75 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Slagtålighet (IK)

IK09

Med anslutningskabel

Ja

Kapslingsklass (IP)

IP66

Med ljuskälla

Ja

Drivdon ingår

Ja

Justerbar optik

Nej

Lämplig för stolpdiameter från/till

34 till 60 mm

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

19.7 W

Ljusfärg

Vit

Skyddsnivå (NEMA)

4X

Dimning DALI

Ja

Dimning programmerbar

Ja

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Ljusutbyte

95 lm/W

Dimning DSI

Ja

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

F

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

77

UNSPSC

39111600

Serie

Belfry

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st