ARM IP24L50 740NR BPS W8 T60F

Main media
ICON

Isaro Pro i grått utförande och med 8 meters förmonterad kabel. CL2.

 
 

Produktbeskrivning

Isaro Pro i grått utförande och med 8 meters förmonterad kabel. CL2.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Belysning för gator och platser

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

224 mm

Lamphållare/sockel

Ingen

Färg hus/kapsling/stomme

Antracit

Spänningstyp

AC

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

70-79

Längd

571 mm

Höjd/Djup

114 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Glas (transparent)

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP66

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Ja

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

38 W

Ljusfärg

Vit

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

100000 h

Effektfaktor

0.97

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

92904540

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

77

UNSPSC

39111600

Serie

ISARO PRO

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-04-16

EPD/PEP dokument

EPD

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st