ARM SL FLEX SM 36W 740 RV25ST

Main media

Produktbeskrivning

LEDVANCE STREET LIGHT FLEX är en modern stolparmatur med långvarig prestanda för belysning av vägar (M-, C- och P-klassade enligt EN 13201), parkeringar, industrier och allmänna områden. Väldigt hög effektivitet på upp till 155 lm/W. Finns i 7 olika LED-konstellationer, 3 färgtemperaturer och 2 spridningsvinklar. Verktygslös öppning av armaturhuset och enkel installation tack vare snabbkoppling. Kommer i färgen vit aluminium. Justerbart stolpfäste möjliggör montering ovanifrån och på sidan av stolpen. Stolpfästet som medföljer passar 60 mm stolpar. Adaptrar för andra stolpstorlekar på 42/76 mm finns som separat tillbehör. Lång livslängd på upp till 100 000 timmar och 5 års garanti.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Belysning för gator och platser

Monteringsmetod

Topp-/Sidmontage

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

250 mm

Lamphållare/sockel

Ingen

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Aluminium

Dimningsbar

Nej

Ytskydd

Pulverlackerad

Spänningstyp

AC

Drivdon

Elektroniskt drivdon

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

70-79

Antal poler

2

Längd

445 mm

Höjd/Djup

90 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Glas (transparent)

Slagtålighet (IK)

IK08

Med anslutningskabel

Nej

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP66

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

0

Drivdon ingår

Ja

Justerbar optik

Nej

Lämplig för stolpdiameter från/till

60 mm

Märkström

528 mA

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

36 W

Ljusfärg

Vit

Fjärrkontroll

Ingen

Med radiostyrning

Nej

Med ljusregleringsprogramkontroll

Nej

Konstant ljusflöde (CLO)

Nej

Typ av kabeldragning

Avslutning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

100000 h

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM5

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-40 till 50 °C

Dimning 0-10 V

Nej

Dimning 1-10 V

Nej

Dimning DALI

Nej

Dimning DMX

Nej

Dimning LineSwitch

Nej

Dimning tillverkarspecifik

Nej

Dimning nätspänningsmodulering

Nej

Dimning bakkant (phase cut-off)

Nej

Dimning framkant (phase cut-on)

Nej

Dimning programmerbar

Nej

Dimning RF

Nej

Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)

Nej

Dimning Zigbee

Nej

Ljusfördelare/spridare

Fokuslins

Ljusutbyte

144 lm/W

Dimning DSI

Nej

Utbytbart drivdon

Nej

Effektfaktor

0.9

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

4058075552319

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

77

UNSPSC

39111600

Serie

sl flex

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-06-01

EPD/PEP dokument

EPD

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st