LEDVANCE STREET LIGHT FLEX är en modern stolparmatur med långvarig prestanda för belysning av vägar (M-, C- och P-klassade enligt EN 13201), parkeringar, industrier och allmänna områden. Väldigt hög effektivitet på upp till 155 lm/W. Finns i 7 olika LED-konstellationer, 3 färgtemperaturer och 2 spridningsvinklar. Verktygslös öppning av armaturhuset och enkel installation tack vare snabbkoppling. Kommer i färgen vit aluminium. Justerbart stolpfäste möjliggör montering ovanifrån och på sidan av stolpen. Stolpfästet som medföljer passar 60 mm stolpar. Adaptrar för andra stolpstorlekar på 42/76 mm finns som separat tillbehör. Lång livslängd på upp till 100 000 timmar och 5 års garanti.
Monteringsmetod
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Med anslutningskabel
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Justerbar optik
Lämplig för stolpdiameter från/till
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Fjärrkontroll
Med radiostyrning
Med ljusregleringsprogramkontroll
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning Zigbee
Ljusfördelare/spridare
Ljusutbyte
Dimning DSI
Utbytbart drivdon
Effektfaktor
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument