Monteringsmetod
Mast-/Stolptoppsmontage
Skyddsklass (IEC 61140)
II
Lamphållare/sockel
Övrigt
Typ av anslutning
Skruvklämma
Färg hus/kapsling/stomme
Grå
Lämplig för lampeffekt
84 till 87 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
70-79
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Material Kupa/Kåpa
Plast (transparent)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
80
Lämplig för stolpdiameter från/till
42 till 60 mm
Anslutningsbar ledararea
1 till 2.5 mm²
Märkström
669 till 695 mA
Fjärrkontroll
Fristående kontroll
Med ljusregleringsprogramkontroll
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Ja
Typ av kabeldragning
Avslutning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM5
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Styrning via Bluetooth
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
35
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
21
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
100 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
100 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
5 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
10 %
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul
Dual Zhaga sockel (ovan och under)
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik
Övrigt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
12150 lm
Med integrerad solcellspanel
Nej
Lämplig för off-grid elsystem
Nej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja