exStreet Z18 är en stolparmatur med justerbart fäste vilket gör att den passar för både stolptopp (rak stolpe), eller med stolparm (stolpe vinklad i 90°).
Armaturen har D4i drivdon (DALI 2) och dubbla Zhaga Book 18 socklar. Detta gör det möjilgt att ansluta noder till armaturen som exempelvis styr ljusnivåer eller samlar information om brinntid, status ect.
Det finns en mängd olika noder att välja mellan och de är inte låsta till en specifik tillverkare, så länge de stödjer D4i och har Zhaga Book 18 sockel kommer de att fungera tillsammans med armaturen.
Utan sensor i Zhaga Book 18 sockeln tänder armaturen upp till 100% när armaturen spänningssätts.
Exaktor har två olika noder att välja mellan;
- exNode Z18 Fotocell (1301966), vilken är lämplig när du vill att armaturen tänder när det har mörknat (<50lux) och inte har behov av armaturerna kommunicerar med varnadra.
- exNode Z18 BTDA (1301967), som har en rörelsevakt av mikrovågstyp för montage upp till 15m över mark. Med exNode Z18 BTDA har du stora möjligheter att exempelvis välja olika nivåer vid olika tider, nivåer vid dektering, astrour funktion ect.
Har du flera armaturer vid till exempel en parkingsplats eller gångväg kan noden kommunicera till närliggande / nästkommande armatur att tända upp för att öka tryggheten.
Anläggningen konfigureras enkelt och smidigt med appen Exaktor Koolmesh.
exStreet Z18 är tillverkad i gjuten aluminium och finns i två storlekar där båda är IP66 och IK09.
Armaturen har en asymmetrisk ljusbild som passar bra för exempelvis gång/cykelvägar, parkeringar eller på fasad ovan port.
D4i drivdonet är placerat i armaturen och kabel medföljer.
Längd på kabel;
- exStreet Z18 S, 8m 3G1,5mm²
- exStreet Z18 M, 10m 3G1,5mm²
Armaturen är pulverlackerad i AzkoNobel pulverlack i färgerna; svart (RAL 9005) eller grå (RAL 9006).