LEDVANCE STREET LIGHT AREA är en stolparmatur med funktionell och minimalistisk design för belysning av vägar (M-, C- och P-klassade enligt EN 13201), parkeringar, industrier och allmänna områden. Hög effektivitet på upp till 135 lm/W. Högt överspänningsskydd: upp till 10 kV (L/N-PE). Finns i olika LED-konstellationer, 2 färgtemperaturer och 2 spridningsvinklar. Kommer i färgen grå aluminium. Justerbart stolpfäste möjliggör montering ovanifrån och på sidan av stolpen. Stolpfästet som medföljer passar 48-60 mm stolpar. Lång livslängd på upp till 100 000 timmar (L70) och 5 års garanti.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Längd kabel
Med ljussensor
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Med anslutningskabel
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Justerbar optik
Lämplig för stolpdiameter från/till
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Fjärrkontroll
Med radiostyrning
Med ljusregleringsprogramkontroll
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning Zigbee
Ljusfördelare/spridare
Ljusutbyte
Dimning DSI
Styrning via Bluetooth
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Utbytbart drivdon
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Effektfaktor
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1