Monteringsmetod
Topp-/Sidmontage
Skyddsklass (IEC 61140)
II
Lamphållare/sockel
Övrigt
Typ av anslutning
Skruvklämma
Färg hus/kapsling/stomme
Silver
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
70-79
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Material Kupa/Kåpa
Plast (opal)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
4
Lämplig för stolpdiameter från/till
62 mm
Märkström
0.11 till 0.14 mA
Med ljusregleringsprogramkontroll
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM5
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-40 till 50 °C
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
97.5 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
95 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
5 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
10 %