Monteringsmetod
Mast-/Stolptoppsmontage
Skyddsklass (IEC 61140)
I
Färg hus/kapsling/stomme
Grå
Lämplig för lampeffekt
27 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
70-79
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Material Kupa/Kåpa
Utan kupa/kåpa
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
20
Lämplig för stolpdiameter från/till
60 mm
Anslutningsbar ledararea
1 mm²
Märkström
110 till 130 mA
Med ljusregleringsprogramkontroll
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
50000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM7
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Styrning via Bluetooth
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
8
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
5
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul
Övrigt
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Krävs ej
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
2500 lm
Med integrerad solcellspanel
Nej
Lämplig för off-grid elsystem
Nej
Zhaga-D4i certifierad
Nej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Nej