Monteringsmetod
Mast-/Stolptoppsmontage
Skyddsklass (IEC 61140)
II
Lamphållare/sockel
Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme
Grå
Lämplig för lampeffekt
19 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
70-79
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Material Kupa/Kåpa
Glas (transparent)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för stolpdiameter från/till
60 mm
Med ljusregleringsprogramkontroll
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
0 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
25 °C
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Ljusfördelare/spridare
Övrigt
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
0 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
80 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
0 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
10 %