Monteringsmetod
Mast-/Stolptoppsmontage
Skyddsklass (IEC 61140)
II
Färg hus/kapsling/stomme
Grå
Lämplig för lampeffekt
28 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Material Kupa/Kåpa
Plast (transparent)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
20
Lämplig för stolpdiameter från/till
60 mm
Anslutningsbar ledararea
2.5 mm²
Med ljusregleringsprogramkontroll
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM5
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
25 °C
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Ljusfördelare/spridare
Refraktorlins
Styrning via Bluetooth
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
30
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
21
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
96 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
10 %
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul
Övrigt
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
E
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
3280 lm
Med integrerad solcellspanel
Nej
Lämplig för off-grid elsystem
Nej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja