Monteringsmetod
Mast-/Stolptoppsmontage
Skyddsklass (IEC 61140)
II
Lamphållare/sockel
Övrigt
Typ av anslutning
Skruvklämma
Färg hus/kapsling/stomme
Silver
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
70-79
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Material Kupa/Kåpa
Plast (opal)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
4
Lämplig för stolpdiameter från/till
48 mm
Anslutningsbar ledararea
1 till 2.5 mm²
Märkström
110 till 140 mA
Med ljusregleringsprogramkontroll
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM5
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
25 °C
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Styrning via Bluetooth
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
17
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
10
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
98 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
95 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
5 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
10 %
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
2360 lm
Med integrerad solcellspanel
Nej
Lämplig för off-grid elsystem
Nej
Zhaga-D4i certifierad
Nej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja