Skyddsklass (IEC 61140)
I
Färg hus/kapsling/stomme
Svart
Lämplig för lampeffekt
100 W
Drivdon
Elektroniskt drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Ljusfördelning
Asymmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Glas (transparent)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Ja
Övertäckning med isolering
Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Lämplig för traversmontering
Nej
Lämplig för pelar-/golvmontering
Ja
Lämplig för skenmontage
Nej
Lämplig för klämmontering
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM5
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG1
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-30 till 50 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Lämplig för lågspänningssystem
Nej
Lämplig för takmontering
Nej