Drivdon plug-in 30W 24V/DC

Main media

Plug-in drivdon 24V/DC 30W till Zebra Decklights 1W och 3W 24V/DC

 
 

Produktbeskrivning

Plug-in drivdon 24V/DC 30W till Zebra Decklights 1W och 3W 24V/DC. IP44. Kan ej ljusregleras.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Drivdon för LED

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

52 mm

Höjd

31 mm

Dimningsbar

Nej

Hus/Kapsling/Stomme

Plasthus

Längd

88 mm

Lämplig för användning utomhus

Ja

Utspänning

24 V

Uteffekt från/till

3 till 30 W

Kapslingsklass (IP)

IP44

Lämplig för konstantström

Nej

Lämplig för konstantspänning

Ja

Lämplig för likström DC (primärsida)

Nej

Dimning 0-10 V

Nej

Dimning 1-10 V

Nej

Dimning DALI

Nej

Dimning DMX

Nej

Dimning potentiometer (integrerad)

Nej

Dimning LineSwitch

Nej

Dimning tillverkarspecifik

Nej

Dimning nätspänningsmodulering

Nej

Dimning bakkant (phase cut-off)

Nej

Dimning framkant (phase cut-on)

Nej

Dimning programmerbar

Nej

Dimning RF

Nej

Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)

Nej

Dimning med touch

Nej

Dimning Zigbee

Nej

Dimning med tryckknapp

Nej

Dimning DSI

Nej

Dimning DALI-2

Nej

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

77

UNSPSC

39121022

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2024-08-14

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st