Monteringsmetod
Väggkonsol
Skyddsklass (IEC 61140)
I
Färg hus/kapsling/stomme
Svart
Lämplig för lampeffekt
50 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Material Kupa/Kåpa
Glas (transparent)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för stolpdiameter från/till
60 till 120 mm
Med ljusregleringsprogramkontroll
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
110000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM5
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-30 till 50 °C
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Styrning via Bluetooth
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
29
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
18
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
0.86 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
0.73 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
0.81 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
0.69 %
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
D