Strålkastare asym 300W 4K IP66

Main media

Kraftfull strålkastare med asymetrisk ljusbild. Strålkastaren är på 300W och har en färgtemperatur på 4000K. IP66

 
 

Produktbeskrivning

Gedigen strålkastare på 300W, ger 130lm/W med asymmetrisk ljusbild. Levereras med 1,5m kabel utan stickkontakt för anslutning i kopplingsdosa, skymingsrelä eller närvarodetektor. Armaturen monteras enkelt med medföljande bygel på vägg, tak eller balk. Kan monteras både inom- och utomhus, IP66. Färgtemperatur 4000K.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Downlight/Spot/Strålkastare

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

406 mm

Reflektor

Ingen

Färg hus/kapsling/stomme

Svart

Dimningsbar

Nej

Ytskydd

Lackerad

Med rörelsesensor

Nej

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för väggmontering

Ja

Med ljussensor

Nej

Lämplig för pendelupphängning

Nej

Längd

470 mm

Höjd/Djup

80 mm

Material hus/kapsling/stomme

Rostfritt stål

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Ljusuttag

Direkt

Ljusfördelning

Asymmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Glas (transparent)

Slagtålighet (IK)

IK08

Med ljuskälla

Ja

Lämplig för inbyggt/infällt montage

Nej

Drivdon ingår

Ja

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Borstad yta

Nej

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

300 W

Ljusfärg

Vit

Justerbarhet

Svängbar

Lämplig för traversmontering

Nej

Lämplig för pelar-/golvmontering

Ja

Lämplig för skenmontage

Nej

Lämplig för klämmontering

Nej

Typ av kabeldragning

Avslutning

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-30 till 50 °C

Lämplig för lågspänningssystem

Nej

Utbytbart drivdon

Nej

Lämplig för takmontering

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

FL23-300

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

77

UNSPSC

39111500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-12-07

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st