Skyddsklass (IEC 61140)
I
Färg hus/kapsling/stomme
Grå
Lämplig för lampeffekt
50 W
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Ja
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP) framsida
IP65
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Glas (transparent)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Övertäckning med isolering
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Anslutningsbar ledararea
1 mm²
Färgtemperatur
3000 till 6500 K
Lämplig för traversmontering
Nej
Lämplig för pelar-/golvmontering
Ja
Lämplig för skenmontage
Nej
Lämplig för klämmontering
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
80000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM5
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG0
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
25 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Reflektor
Lämplig för lågspänningssystem
Nej
Styrning via Bluetooth
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
50
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
43
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
80 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
7.5 %
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justerbar ljusfördelning
Nej
Kompatibel med Casambi
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
E
Lämplig för takmontering
Nej
Ljusutbyte
110 till 120 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
5500 till 6000 lm
Nöddriftförsörjningssystem
Ingen
Nöddriftsövervakningssystem
Ingen
UK Building Regs Part B brandklassad - 30 minuter
Nej
UK Building Regs Part B brandklassad - 60 minuter
Nej
UK Building Regs Part B brandklassad - 90 minuter
Nej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Nej