ARM FL FLEX 250W 840 55X120°

Main media

ARMATUR FLOODLIGHT FLEX 250W 840 MULTI LUMEN ASYM 55X120

 
 

Produktbeskrivning

LEDVANCE FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 55X120 är robusta och slitstarka strålkastare med bred spridningsvinkel 55°x120°, asymmetrisk ljusfördelning för olika applikationer. Finns som tänd/släck eller med DALI D4i för ljusstyrning och smarta stadsapplikationer. Hög effektivitet upp till 161 lm/W. Tänd/släck-versionen har mulit lumen-funktion och kan enkelt justeras mellan fyra olika effekter. Tillgänglig i färgtemperaturerna 3000K och 4000K samt en version med 2200K. Korrosionsbeständighet C5 baserat på 1500 timmars test med saltdimma. Högt överspänningsskydd upp till 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Lång livslängd L70/B50 upp till 120 000 timmar (vid 25 °C). Ljusflöde upp till 70 000 lm. Klarar omgivningstemp på -30° till 50°C. Tre kabelgenomföringar för flexibel användning och enkel anslutning mellan armaturer. Daisy chain möjlig. Integrerad luftning för att förhindra kondensering inuti armaturen. Enkel vinkeljustering genom att låsa var 2,5°. Enkel uppgradering av armatur tack vare utbytbart LED-drivdon. Levereras inklusive bygel.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Downlight/Spot/Strålkastare

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

416 mm

Ledararea

1.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Aluminium

Dimningsbar

Nej

Ytskydd

Pulverlackerad

Spänningstyp

AC

Drivdon

Elektroniskt drivdon

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för väggmontering

Ja

Antal poler

3

Längd

627 mm

Höjd/Djup

68 mm

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Kapslingsklass (IP) framsida

IP66

Ljusuttag

Direkt

Ljusfördelning

Asymmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Glas (transparent)

Slagtålighet (IK)

IK08

Märkspänning

220 till 240 V

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Ja

Drivdon ingår

Ja

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Märkström

1100 mA

Färgtemperatur

4000 K

Max. systemeffekt

250 W

Ljusfärg

Vit

Justerbarhet

Svängbar

Lämplig för pelar-/golvmontering

Ja

Med stöd för IFTTT

Ja

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

120000 h

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM5

Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)

RG1

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-30 till 50 °C

Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)

850 °C - 30 s

Ljusfördelare/spridare

Fokuslins

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

10

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

6

Justering ljusflöde

Lägen

Utbytbart drivdon

Ja

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

C

Effektfaktor

0.96

Ljusutbyte

156 till 161 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

22200 till 39000 lm

Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

4099854373664

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

77

UNSPSC

39111500

Serie

FLOODLIGHT FLEX

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2024-06-01

SVCH Substance 1

Bly

SVCH Substance 2

Alkanes, C10-13, chloro, Short Chain Chlorinated Paraffins

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st