Skyddsklass (IEC 61140)
I
Färg hus/kapsling/stomme
Grå
Drivdon
Elektroniskt drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
70-79
Lämplig för väggmontering
Ja
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Kapslingsklass (IP) framsida
IP66
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Glas (transparent)
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Övertäckning med isolering
Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
40-80° (bredstrålande)
Anslutningsbar ledararea
1.5 mm²
Märkström
3750 till 9000 mA
Lämplig för traversmontering
Ja
Lämplig för pelar-/golvmontering
Ja
Lämplig för skenmontage
Nej
Lämplig för klämmontering
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
115000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM5
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG2
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-40 till 50 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Lämplig för lågspänningssystem
Nej
Styrning via Bluetooth
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Färg på ljus justerbar
Nej
Justerbar ljusfördelning
Nej
Kompatibel med Casambi
Nej
Kapslingsklass (IP) baksida
IP66
Lämplig för takmontering
Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
268000 lm
Nöddriftförsörjningssystem
Ingen
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja