LEDLYSRÖR T5 HF 28 16W 830

Main media

Produktbeskrivning

LEDVANCE T5 HF PERFORMANCE ersätter traditionella T5-lysrör i befintliga installationer med elektroniska drivdon (se kompatibilitetslista med QR-koden på produktförpackningen eller på www.ledvance.se/kompatibilitet). Utseende och känsla som ett vanligt lysrör. Tack vare att röret är tillverkat helt i glas bibehåller det sin form genom hela livslängden. Lysröret har ett optimalt splitterskydd tack vare speciell PET-beläggning. Lämpar sig för användning i matvarubutiker, varuhus, industrier och produktionsområden. Snabbt och enkelt byte. 5 års garanti.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Energimärkning E

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 10 st
    1 Ask
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Ljuskälla LED

Färg

Vit

Sockel

G5

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC

Med rörelsesensor

Nej

Med skymningsrelä

Nej

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Med fjärrstyrning

Nej

Diameter

16 mm

Lämplig för elektroniskt drivdon

Ja

Lampeffektivitet

135 lm/W

Lampform

Rör, dubbla ändar

Längd

1163 mm

Fjärrstyrning möjlig

Nej

Märkspänning

110 till 160 V

Kapslingsklass (IP)

IP20

Ljusfärg (EN 12464-1)

Varmvit < 3300 K

Typ av glas/kupa

Matt/Frostad

Genomsnittlig nominell livslängd

50000 h

Märkström

210 mA

Färgtemperatur

3000 K

Viktad energiförbrukning under 1000 timmar

16 kWh

Med stöd för IFTTT

Ja

Effekt ljuskälla

16 W

Ljusflöde

2160 lm

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM5

Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)

RG0

Dimning bakkant (phase cut-off)

Nej

Dimning framkant (phase cut-on)

Nej

Dimning med touch

Nej

Dimning Zigbee

Nej

Lampbeteckning

Övrigt

Glödtrådslampa

Nej

Min. antal tändningscykler

200000

Strålningsvinkel

190 °

Nominellt ljusflöde (IEC 62612)

2160 lm

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Lämplig för magnetisk ballast

Nej

Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)

E

Effektfaktor

0.9

Dimning Bluetooth

Nej

Dimning WiFi

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

4099854029325

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

82

UNSPSC

39101600

Serie

PERFORMANCE

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2023-01-17

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st