Termostat Exxact Zigbee Vit

Main media

Uppkopplad termostat, Exxact, elektronisk, 16A, golv, rum, kan styras via Wiser-appen, Zigbee 3.0, Vit

 
 

Produktbeskrivning

Uppkopplad termostat, Exxact, elektronisk, 16A, golv, rum, kan styras via Wiser by SE-appen och direkt på termostaten. Zigbee 3.0. Mät & kontrollera rumstemperaturen. Barnlås. Termostaten kan användas fristående med begränsade funktioner. För att alla funktioner ska kunna användas måste termostaten anslutas till ett Wiser-system. Styrningsalternativ; Direktdrift: Termostaten kan alltid styras på installationsplatsen. a. Endast temperaturgivare för rumsluft b. Endast golvgivare c. Rumsluftstemperatur för styrning och golvgivare för begränsning av uppvärmningstemperatur OBS! Termostaten fungerar med flera golvgivartyper/sensorer. Golvgivare/sensor är inte inkluderad. Vit

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 42 st
    1 Låda
  • 1008 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Intelligent temperaturstyrning

Färg

Vit

Bredd

72.5 mm

Höjd

72.5 mm

Djup

43 mm

RAL-nummer

9003

Anslutning

Trådlös

Med display

Ja

Typ av strömförsörjning

230 V

Kapslingsklass (IP)

IP31

Kommunikationsprotokoll

Övrigt

Lämplig för reglering av golvvärme

Ja

Med stöd för IFTTT

Nej

Max. kontaktspänning

230 V

Med tappvattenkrets

Nej

Max. kontakbelastning

16 A

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

WDE002497

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

85

UNSPSC

41112209

Serie

Wiser

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-07-18

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st