Shelly Plus H&T är en intelligent fukt- och temperatursensor som gör det enkelt att övervaka temperatur- och fuktighetsmätningar från din smartphone eller webbgränssnitt. I kombination med andra Shelly-enheter möjliggör Plus H&T automatisk värmestyrning och styrning av ditt badrumsfläkt.
Shelly Plus H&T ansluts till ditt befintliga trådlösa WiFi-nätverk, och du behöver ingen gateway för att använda den. Den är utrustad med en blixtsnabb ESP Shelly C38F-chip och 8MB minne, så den är framtidsäkrad för nya funktioner och integrationer. Plus H&T Gen3 har en e-ink-skärm med låg förbrukning som registrerar även de minsta förändringarna i rummet och hjälper dig att upprätthålla ett bra inomhusklimat. Den kan drivas med 4 x 1,5V AA-batterier (medföljer ej) eller konstant spänning genom USB-C-kabel.
Shelly Plus H&T kan enkelt ställas in och styras genom Shelly Smart Control-appen eller ditt föredragna smarta hemsystem. Shelly-enheter fungerar 100 % lokalt och behöver endast ett lokalt nätverk för att fungera. Shelly kan användas enskilt i Shelly Smart Control-appen eller med fler än 200 partnersystem såsom Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey och många fler.
Funktion
Genom Shelly Smart Control-appen är det enkelt att övervaka temperatur- och luftfuktighetsdata från Shelly Plus H&T. Genom webhooks, scener eller den inbyggda termostatfunktionen i appen, är det möjligt att styra andra Shelly-enheter baserat på mätningarna.
Guide till golvvärmestyrning med Shelly: https://shelly.guide/application-guide/underfloor-heating/