Färg hus/kapsling/stomme
Övrigt
Lämplig för väggmontering
Nej
Med hus/kapsling/stomme
Nej
Typ av strömförsörjning
Ingen
Lämplig för rörmontering
Ja
Mätning av relativ luftfuktighet (RF)
Nej
Stödjer protokoll KNX
Nej
Stödjer protokoll Modbus
Nej
Felregistrering möjlig
Nej
Typ av elanslutning
Övrigt
Fastsättning lock/kåpa
Övrigt
Med monteringsdetaljer
Nej
Antal utgångsområden 0 V…10 V
0
Antal utgångsområden 0 mA…20 mA
0
Antal utgångsområden 0 V…5 V
0
Antal utgångsområden 2 V…10 V
0
Antal utgångsområden 4mA…20 mA
0
Märkmatningsspänning AC
0 V
Märkmatningsspänning DC
0 V
Tillämpningsområde
Anläggnings
Temperaturmätområde
0 till 250 °C
Stödjer BACnet-protokoll
Nej
Nära fältkommunikation (NFC)
Nej
Stöder MP-protokoll (multi point)
Nej
Sensorelement i kapsling
Nej
Mätning av lättflyktiga organiska föreningar (VOC)
Nej
Aktiv temperaturmätning
Nej
Passiv temperaturmätning
Ja
Mätning av partiklar (PM)
Nej
Mätning av absolut luftfuktighet (AF)
Nej
Lättflyktiga organiska föreningar (VOC)
0 ppm
Mätområde relativ luftfuktighet (RF)
0 %
Mätområde absolut luftfuktighet (RF)
0 g/m³
Mätområde entalpi
0 kJ/kg
Mätområde partiklar (PM)
0 µg/m³
Användningsområde mediumflöde
0 m/s
Max. luftfuktighet (ej kondenserande)
0 %
Med skydd mot polförväxling
Nej
Offsetinställning möjlig
Nej
Potentiometer med justeringsknapp
Nej
Sensorelement utanför kapsling
Nej
Diameter sensorelement
5 mm
Genomsnittlig temperaturmätning
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Höjd hus/kapsling/stomme
0 mm
Bredd hus/kapsling/stomme
0 mm
Djup hus/kapsling/stomme
0 mm
Lämplig för takmontering
Nej
Lämplig för kanalmontering
Nej
Material element
Rostfritt stål