The Pill by Shelly är en kompakt mångsidigt användbar lågspänningsenhet med Wi-Fi och Bluetooth, driven av 5 V via USB-C — enkel att placera även i utrymmesbegränsade miljöer.
Redo att använda med plug-and-play DS18B20- eller DHT22-sensorer. Med konfigurerbara periferälägen och externa tillbehör fungerar The Pill också som analog voltmätare, digital I/O-styrning eller DC-lastbrytare — allt i en enda enhet.
Konfigureras via Shelly Smart Control-appen eller ditt föredragna smarta hemsystem. Kompatibel med Home Assistant, Athom Homey, Samsung SmartThings, Google Home och Amazon Alexa. Fungerar 100 % lokalt.
Användningsområden
Temperaturövervakning – pooler, akvarier, vattentankar eller serverskåp med upp till fem DS18B20-givare
Temperatur och fuktighet – optimala förhållanden i växthus, lager eller serverrum med DHT22
Digitala sensorer – dörrkontakter, rörelsedetektorer eller vattennivågivare
DC-spänningsövervakning – mät batterinivåer (3,7–24 V) med Analog 0–30 V Add-on
DC-laststyrning – LED-indikatorer, fläktar eller magnetventiler med SSR Add-on
Bluetooth Gateway – gateway för Shelly BLU-enheter
Tillbehör
The Pill by Shelly utökas med fem tillbehörsdelar som tillsammans täcker allt från enkel temperaturmätning till avancerad analog sensoravläsning och DC-laststyrning:
Shelly Temp. Sensor DS18B20 (3,5 mm jack)
Splitter 1 to 5 (3,5 mm jack) – upp till 5 givare
Micro USB to 5 Terminal Add-on – åtkomst till alla I/O-terminaler
SSR Add-on – Dubbelkanals solid-state-relä för styrning av DC-laster upp till 30 V / 300 mA
Analog 0–30 V Add-on – utökat mätområde för analoga sensorer och batterier upp till 30 V