0 Artikel
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Från och med 1/7 2017 ska alla flamskyddade kablar vara CE-märkta enligt de nya brandprovsklasserna kallade CPR.

 

Fast installerade flamskyddade kablar i byggnader måste vara CE-märkta enligt de nya standarderna. Observera att de nya reglerna bara gäller flamskyddade kablar, inte brandresistenta kablar. De senare kommer även fortsättningsvis att provas och klassas enligt nuvarande metoder och standarder.

 

De baskrav som Boverket har ställt upp i Sverige är att fast installerade flamskyddade kablar ska ha som lägst klassen Dca-s2,d2.

 

Undantag från baskraven

• Om kablarna utgör mer än 5 % av takytan i en utrymningsväg måste kabelklassen vara som lägst Cca-s1,d1.

• Är utrymningsvägen försedd med ett automatiskt släcksystem räcker det dock fortfarande med klassen Dca-s2,d2.

• I byggnader med byggnadsklass Br3 (till exempel villor mindre än 200m2 eller mindre kontor) accepteras kablar med europaklass Eca.

• I byggnadsklasser där det finns automatiska släcksystem (exkl. byggnadsklasser med utrymningsväg, accepteras även kablar med den lägsta klassen Eca.

• Inkommande servis som saknar flamskydd får installeras max 5 m in i en byggnad.

 

De nya brandklasserna ersätter de gamla F1, F2, F3 etc

 

OBS! Efter den 1 juli 2017 får tillverkare inte sälja produkter med gammal klassificering. Men, kabel i lager hos grossist och installatör får säljas, installeras och användas tills den är slut.

 

Ny etikett
Förpackningar kommer att få en ny etikett där CE-märkning och CPR-klass är tydligt utskrivna. Här framgår även DoP-numret klart och tydligt (Declaration of Performance). Med det numret hittar du enkelt produktens prestandadeklaration på vår websida.

 

Under första halvåret 2017 kommer alla artiklar som är till för byggnadens funktion succesivt utgå och ersättas av nya.

 

Rexel / Storel