Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Nominell anslutningseffekt
43 kW
Inspänning
207 till 253 V
Antal uttag CEE (IEC 60309)
0
Anslutningsbar ledararea
2.5 till 50 mm²
Antal jordfelsbrytare typ A
0
Antal jordfelsbrytare typ B
1
Max. effekt per laddningspunkt
43 kW
Antal fordonskontakter typ 1
0
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
0
Antal fordonskontakter typ 2
1
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
0
Antal kontaktuttag typ 2
0
Antal fordonskontakter GB AC
0
Antal fordonskontakter GB DC
0
Antal kontaktuttag typ 3
0
Antal fordonskontakter CHAdeMO
0
Med inbyggd RFID-kortläsare
Ja
Nära fältkommunikation (NFC)
Nej
Nätverksanslutning via WiFi
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Mobil kommunikationsstandard 5G
Nej
Nätverksaktiverad som master
Ja
DC-felströmsdetektering
Nej
Kontaktorsvetsdetektering
Nej
Export av laddningsloggar
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
1.6
Plug and charge (ISO 15118)
Ja
Nätverksaktiverad som extender
Ja
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Nej
Nätverksanslutning via LAN
Ja
Med MID-kompatibel energimätare
Ja
Statisk lasthantering integrerad
Ja
Lämplig för dynamisk lasthantering
Ja
Drift och konfiguration via app
Nej
Anslutning installationssida
3-fas
Överensstämmer med kalibreringslagen
Nej