Skyddsklass (IEC 61140)
II
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Lämplig för lampeffekt
0 till 22 W
Drivdon
Elektronisk transformator
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Lämplig för väggmontering
Ja
Material hus/kapsling/stomme
Plast
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP) framsida
IP44
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (matt/satin)
Märkspänning
220 till 240 V
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Färgtemperatur
2200 till 4000 K
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG1
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-25 till 35 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Dimning tillverkarspecifik
Ja
Dimning med tryckknapp
Ja
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Unified Glare Ratio (UGR)
25
Styrning via Bluetooth
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit
Ja
Kompatibel med Google Assistant
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa
Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
160
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
160
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
94 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
91 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
86 %
Stroboskopeffektvärde SVM
0.4
Färg på ljus justerbar
Steglöst reglerbar
Justering ljusflöde
Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
F
Kapslingsklass (IP) baksida
IP20
Lämplig för takmontering
Ja
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Obehandlad
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ja
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
1 till 2000 lm
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
83