Material hus/kapsling/stomme
Plast
Nominell anslutningseffekt
22 kW
Inspänning
400 till 440 V
Antal uttag CEE (IEC 60309)
0
Antal jordfelsbrytare typ A
0
Antal jordfelsbrytare typ B
0
Max. effekt per laddningspunkt
22 kW
Antal fordonskontakter typ 1
0
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
0
Antal fordonskontakter typ 2
0
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
0
Antal kontaktuttag typ 2
1
Antal fordonskontakter GB AC
0
Antal fordonskontakter GB DC
0
Antal kontaktuttag typ 3
0
Antal fordonskontakter CHAdeMO
0
Med minibrytare (MCB)
Nej
Med inbyggd RFID-kortläsare
Ja
Nära fältkommunikation (NFC)
Nej
Nätverksanslutning via WiFi
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Mobil kommunikationsstandard 5G
Nej
DC-felströmsdetektering
Ja
Kontaktorsvetsdetektering
Ja
Export av laddningsloggar
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
1.6
Plug and charge (ISO 15118)
Nej
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Ja
Nätverksanslutning via LAN
Ja
Med MID-kompatibel energimätare
Ja
Statisk lasthantering integrerad
Nej
Lämplig för dynamisk lasthantering
Ja
Drift och konfiguration via app
Ja
Anslutning installationssida
3-fas
Överensstämmer med kalibreringslagen
Nej