Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
45 kW
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
0
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Märkström kontinuerlig Iu
160 A
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
30 kA
Kapslingsklass (IP) framsida
IP40
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
0
Integrerad motordrift
Nej
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Skruvanslutning
Utförande som nödstoppsinstallation
Nej
Typ av kontrollelement
Vingvred
Utförande som huvudbrytare
Ja
Utförande som säkerhetsbrytare
Nej
Utförande som service-/reparationsbrytare
Ja
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
55 kW
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
3 kA
Färg på manöverelement
Svart
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Ja
Lämplig för centralt frontmontage
Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Nej
Lämplig för mellanmontage
Ja
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
1000 V
Spänningsutlösare valbar
Nej
Apparatbyggsätt
Inbyggnadsapparat i fastmontageteknik
Märkström vid AC-21, 400 V
160 A
Omkopplingseffekt vid 400 V
55 kW
Version med omkastad omkopplare
Nej
Märkström vid AC-23, 400 V
97 A