PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 4 rad, 52 moduler. IP30 625x250x103
Kapsling GD413S (E-nr 2290938) är av hög kvalitet och är en av Sveriges mest sålda kapslingar i plast för alla elinstallationer. Den har kapslingsklass IP30. Kapslingen har en höjd på 625 mm, en bredd på 250 mm och ett djup på 103 mm. Den är utformad för att rymma upp till 52 moduler och har en inbyggd noll- och jordutrustning med snabbanslutningsteknik.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
RAL-nummer
Med monteringsplatta
Inbyggnadsdjup
Antal rader
Typ av betäckning
EMC-version
Utbyggnad möjlig
Djup (innermått)
DIN-skena
Material hus/kapsling/stomme
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av förslutning/stängning
Kapslingsklass (IP)
Transparent lock/dörr
Med lås
Utförande lock/kåpa
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument