GIVARE IA12ESN04UC

Main media

Produktbeskrivning

Avsedd för delvis infällt montage

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Induktiv brytare

Spänningstyp

DC

Kaskadkoppling möjlig

Nej

Material hus/kapsling/stomme

Metall

Lämplig för säkerhetsfunktioner

Nej

Hölje på kapslingen

Övrigt

Omkopplingsfrekvens

1200 Hz

Omkopplingsavstånd

4 mm

Antal halvledarutgångar med signalfunktion

0

Antal kontaktutgångar med signalfunktion

0

Antal avsäkrade halvledarutgångar

1

Antal avsäkrade kontaktutgångar

0

Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation

Ingen

Typ av elanslutning

Kabel axiell

Typ av omkopplarutgång

NAMUR

Typ av omkopplarelement

Normalt stängd kontakt (NC)

Märkspänning matning vid AC 50 Hz

0 V

Märkspänning matning vid AC 60 Hz

0 V

Märkspänning matning vid DC

7 till 9 V

Explosionssäkerhetskategori för gas

Ingen

Explosionssäkerhetskategori för damm

Ingen

Konstruktionstyp kapsling

Cylinder, skruvgänga

Max. utström vid skyddad utgång

9.35 mA

Mekaniska monteringsvillkor för givare

Ej plan

Med övervakningsfunktion för inkopplade apparater

Nej

Matningsspänning

7 till 9 V

Typ av manövrering

Metalliskt Target

Typ av gränssnitt

Ingen

Bredd sensor

0 mm

Tryckfast

Nej

Diameter sensor

12 mm

Höjd sensor

0 mm

Längd sensor

45 mm

Prestanda (EN ISO 13849-1)

Ingen

Störtålighet mot magnetiska fält

Okänslig mot magnetiska DC-fält

SIL (IEC 61508)

Ingen

Skyddsnivå (NEMA)

Övrigt

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

IA12ESN04UC

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

41111926

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st